TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:2長さ:4.75mm幅:3.73mm高さ:2.41mm動作温度 Min:-55 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード
47216077
品番
SK110B R4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:2
長さ:4.75mm
幅:3.73mm
高さ:2.41mm
動作温度 Min:-55 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応