TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:2長さ:4.6mm幅:2.83mm高さ:2.3mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード
47216305
品番
SS14 R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:40V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:2
長さ:4.6mm
幅:2.83mm
高さ:2.3mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応