内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:840mV長さ:10.5mm幅:4.76mm高さ:16mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47216944
品番MBR745 C0