内容量1セット(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:550mV長さ:7.11mm幅:6.22mm高さ:2.42mm動作温度 Min:-55 ℃ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47216953
品番SK84C R6