TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:コモンアノード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:3.05mm幅:1.4mm高さ:0.95mmピーク逆回復時間:5ns動作温度 Min:-55 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード
47217005
品番
BAT54A RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンアノード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:3.05mm
幅:1.4mm
高さ:0.95mm
ピーク逆回復時間:5ns
動作温度 Min:-55 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応