内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:840mV長さ:10.5mm幅:10.65mm高さ:4.7mmピーク逆電流:15mAショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47217075
品番MBRS1545CT RN