内容量1袋(250個)
仕様最大連続 順方向電流:200mA1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:1V長さ:3mm幅:1.4mm高さ:1.2mmピーク逆回復時間:5nsピーク非繰返し順方向サージ電流:600mAショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47217127
品番BAS40-05 RF