内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:10.5mm幅:4.7mm高さ:8.24mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47217136
品番MBR20100CT C0