TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:10.5mm幅:4.7mm高さ:8.24mmピーク逆電流:1μAショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード
47217249
品番
MBR2545CT C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.5mm
幅:4.7mm
高さ:8.24mm
ピーク逆電流:1μA
ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応