内容量1セット(50個)
仕様最大連続 順方向電流:40A1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-247ADダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:16.4mm幅:5.16mm高さ:21.3mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47217267
品番MBR4045PT C0