内容量1セット(3000個)
仕様ダイオード構成:シリーズ1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:70V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:3.05mm幅:1.4mm高さ:0.95mmピーク逆回復時間:5ns動作温度 Min:-55 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード47217355
品番BAS70-04 RF