TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
47217389
品番
1N4148 A0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
最大順方向電流:150mA
実装タイプ:スルーホール
最大逆電圧:100V
パッケージタイプ:DO-35
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大ダイオードキャパシタンス:4pF
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:5.08mm
幅:2.3mm
高さ:2.3mm
寸法:2.28 (Dia.) x 5.08mm
直径:2.28mm
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応