TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47217407
品番
BAV21WS RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
パッケージタイプ:SOD-323F
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大ダイオードキャパシタンス:5pF
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:1.8mm
幅:1.4mm
高さ:1.1mm
寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor