TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47217425
品番
BAS116 RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:75V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:3.05mm
幅:1.4mm
高さ:0.95mm
ピーク逆回復時間:3ns
ピーク逆電流:5nA
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応