TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47217434
品番
BAS316WS RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:250mA
1チップ当たりのエレメント数:1
最大逆電圧:75V
パッケージタイプ:SOD-323
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:1.8mm
幅:1.4mm
高さ:1.1mm
寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応