TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47217459
品番
BAS16 RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:75V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:3.05mm
幅:1.4mm
高さ:0.95mm
ピーク逆回復時間:6ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor