TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47217477
品番
BAV99 RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:70V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:3.05mm
幅:1.4mm
高さ:1.1mm
ピーク逆回復時間:6ns
動作温度 Min:-55 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応