内容量1セット(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:1.3 Wパッケージタイプ:DO-41ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:25mA最大ツェナーインピーダンス:7Ω最大逆漏れ電流:500nA長さ:4.25mm直径:2.6mm寸法:2.6 (Dia.) x 4.25mm標準電圧温度係数:0.06%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85Cシリーズ、Taiwan Semiconductor. ツェナーダイオード、許容差: 5 % ハーメチックシールドガラス
注文コード47217504
品番BZX85C10 R0