TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:1 Wパッケージタイプ:DO-41ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:21mA最大ツェナーインピーダンス:9Ω最大逆漏れ電流:5μA長さ:5.2mm寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm幅:2.7mmツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード
47217547
品番
1N4742A R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大パワー消費:1 W
パッケージタイプ:DO-41
ツェナータイプ:電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性:5%
ピン数:2
テスト電流:21mA
最大ツェナーインピーダンス:9Ω
最大逆漏れ電流:5μA
長さ:5.2mm
寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm
幅:2.7mm
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応