Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:DO-35ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:6%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:30Ω最大逆漏れ電流:100nA長さ:3.7mm直径:2.1mm寸法:2.1 (Dia.) x 3.7mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor 注文コード47217608 品番BZX55C15 R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大パワー消費:500 mW
パッケージタイプ:DO-35
ツェナータイプ:電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性:6%
ピン数:2
テスト電流:5mA
最大ツェナーインピーダンス:30Ω
最大逆漏れ電流:100nA
長さ:3.7mm
直径:2.1mm
寸法:2.1 (Dia.) x 3.7mm
動作温度 Min:-65 ℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする