内容量1袋(250個)
仕様標準ツェナー電圧:15V実装タイプ:表面実装最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:SOD-123Fツェナータイプ:汎用ツェナー電圧許容性:2%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:30Ω最大逆漏れ電流:45nA長さ:2.7mm寸法:2.7 x 1.7 x 1mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZT52Bシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード500 mW 電圧公差: 2 % 表面実装ケース: SOD-123F
注文コード47217626
品番BZT52B15 RH