内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:Quadro MiniMelfツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:7%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:75Ω最大逆漏れ電流:1μA長さ:3.7mm寸法:3.7 x 1.6 x 1.8mm幅:1.6mmツェナーダイオード500 mW、BZT55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor. ハーメチックシールドガラス繊維ツェナーダイオード(小信号500 mW) 電圧公差: 5 % 表面実装ケース: QUADRO Mini-MELF (JEDEC DO-213)
注文コード47217723
品番BZT55C4V3 L1