内容量1セット(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:1 Wパッケージタイプ:DO-41ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:5.5mA最大ツェナーインピーダンス:80Ω最大逆漏れ電流:5μA長さ:5.2mm寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm動作温度 Max:+200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47217739
品番1N4756A R0