内容量1セット(1800個)
仕様ダイオード構成:シングル実装タイプ:表面実装最大パワー消費:800 mWパッケージタイプ:Sub SMAツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:6%ピン数:2テスト電流:10mA最大ツェナーインピーダンス:45Ω最大逆漏れ電流:1μA長さ:2.9mm寸法:2.9 x 1.9 x 1.43mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード800 mW、BZD27Cシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47217757
品番BZD27C47P R3