内容量1セット(10000個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:DO-35ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:6%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:35Ω最大逆漏れ電流:100nA長さ:3.7mm直径:2.1mm寸法:2.1 (Dia.) x 3.7mm動作温度 Max:+175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47217775
品番BZX55C5V1 R0