内容量1セット(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:MiniMELFツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:35Ω最大逆漏れ電流:100nA長さ:3.7mm直径:1.6mm寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor. ハーメチックシールドガラス繊維ツェナーダイオード(小信号500 mW) 電圧公差: 5 % 表面実装ケース: Mini-MELF (JEDEC DO-213AC)
注文コード47217793
品番BZV55C5V1 L1