内容量1袋(200個)
仕様標準ツェナー電圧:5.6V実装タイプ:表面実装最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:MiniMELFツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:25Ω最大逆漏れ電流:100nA長さ:3.7mm直径:1.6mm寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55Cシリーズ、Taiwan Semiconductor. ハーメチックシールドガラス繊維ツェナーダイオード(小信号500 mW) 電圧公差: 5 % 表面実装ケース: Mini-MELF (JEDEC DO-213AC)
注文コード47217827
品番BZV55C5V6 L1