TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:4.6mm幅:2.83mm高さ:2.5mmピーク逆回復時間:150ns動作温度 Max:+150 ℃整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47217967
品番
RS1B R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:4.6mm
幅:2.83mm
高さ:2.5mm
ピーク逆回復時間:150ns
動作温度 Max:+150 ℃
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応