TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.2V長さ:5.2mmピーク逆回復時間:150ns直径:2.7mm動作温度 Min:-55 ℃整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218028
品番
FR104 R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-41
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.2V
長さ:5.2mm
ピーク逆回復時間:150ns
直径:2.7mm
動作温度 Min:-55 ℃
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応