TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.25V長さ:7.6mm幅:3.6mm高さ:3.6mmピーク逆回復時間:50ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218055
品番
MUR160 R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-15
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:7.6mm
幅:3.6mm
高さ:3.6mm
ピーク逆回復時間:50ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応