内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:4.75mm幅:3.73mm高さ:2.61mmピーク逆回復時間:150nsピーク非繰返し順方向サージ電流:50A整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード47218125
品番RS2B R5