TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(850個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:ファストリカバリーピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:7.11mm幅:6.22mm高さ:2.62mmピーク逆回復時間:150nsピーク逆電流:250μA整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218134
品番
RS3B R7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:ファストリカバリー
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:7.11mm
幅:6.22mm
高さ:2.62mm
ピーク逆回復時間:150ns
ピーク逆電流:250μA
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応