商品レビューを投稿する内容量1セット(850個)仕様ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:800V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:7.11mm
幅:6.22mm
高さ:2.62mm
ピーク逆回復時間:500ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor注文コード47218159品番RS3K R7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)