TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:800V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:7.11mm幅:6.22mm高さ:2.62mmピーク逆回復時間:500nsピーク非繰返し順方向サージ電流:100A整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218168
品番
RS3K R7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:800V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:7.11mm
幅:6.22mm
高さ:2.62mm
ピーク逆回復時間:500ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応