TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-201ADダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:890mV長さ:9.5mmピーク逆回復時間:25ns直径:5.6mm動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218186
品番
MUR420 R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-201AD
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:890mV
長さ:9.5mm
ピーク逆回復時間:25ns
直径:5.6mm
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応