TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:500mA1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:Sub SMAダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:2.9mm幅:1.9mm高さ:1.43mmピーク逆回復時間:500ns動作温度 Max:+150 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218213
品番
RSFML R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:500mA
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:Sub SMA
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:2.9mm
幅:1.9mm
高さ:1.43mm
ピーク逆回復時間:500ns
動作温度 Max:+150 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応