TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1800個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:800V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:Sub SMAダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:2.9mm幅:1.9mm高さ:1.43mmピーク逆回復時間:500ns動作温度 Max:+150 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218265
品番
RSFKL R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:800V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:Sub SMA
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:2.9mm
幅:1.9mm
高さ:1.43mm
ピーク逆回復時間:500ns
動作温度 Max:+150 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応