TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.7V長さ:10.5mm幅:4.7mm高さ:8.24mmピーク逆回復時間:50nsピーク逆電流:5μA整流ダイオード、5 A → 16 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218369
品番
MUR860 C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.7V
長さ:10.5mm
幅:4.7mm
高さ:8.24mm
ピーク逆回復時間:50ns
ピーク逆電流:5μA
整流ダイオード、5 A → 16 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応