内容量1袋(20個)
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ実装タイプ:スルーホールピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:25 Gs最大マグネチックセンサ動作ポイント:100 Gs動作供給電圧 Min:3 V動作供給電圧 Max:24 V長さ:4mm幅:1.52mm高さ:3mm寸法:4 x 1.52 x 3mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max: +85 ℃パッケージタイプ:TO-92S標準磁気センサヒステリシス:20 Gsホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。
注文コード47218396
品番TSH282CT B0G