TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47218527
品番
TS2596CM550 RNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:3A
レギュレータ機能:バック コントローラ
入力電圧 Max:40 V
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
出力数:1
ピン数:6
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
スイッチングレギュレータ:あり
幅:9.2mm
スイッチングレギュレータ、バック(ステップダウン) DC-DCコンバータ、Taiwan Semiconductor