Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード47218545 品番BAV99W RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:130 mA, 150 mA
1チップ当たりのエレメント数:2
最大逆電圧:85V
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:2.1mm
幅:1.35mm
高さ:1mm
寸法:2.1 x 1.35 x 1mm
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする