TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
47218554
品番
BAV99W RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ
1チップ当たりのエレメント数:2
最大逆電圧:85V
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:2.1mm
幅:1.35mm
高さ:1mm
寸法:2.1 x 1.35 x 1mm
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応