TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.7V長さ:7.6mm幅:3.6mm高さ:3.6mmピーク逆回復時間:75ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218597
品番
HER158G R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-15
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.7V
長さ:7.6mm
幅:3.6mm
高さ:3.6mm
ピーク逆回復時間:75ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応