TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7500個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:Sub SMAダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.1V長さ:2.9mm幅:1.9mm高さ:1.43mmピーク逆回復時間:1.8μsピーク非繰返し順方向サージ電流:30A整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218615
品番
S1GL R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:Sub SMA
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.1V
長さ:2.9mm
幅:1.9mm
高さ:1.43mm
ピーク逆回復時間:1.8μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応