内容量1セット(7500個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:Sub SMAダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.1V長さ:2.9mm幅:1.9mm高さ:1.43mmピーク逆回復時間:1.8μs寸法:2.9 x 1.9 x 1.43mm整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード47218633
品番S1JL R2