TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-35ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1V長さ:5.08mm幅:2.3mm高さ:2.3mmピーク逆回復時間:4ns動作温度 Min:-65 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218658
品番
1N4448 A0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-35
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1V
長さ:5.08mm
幅:2.3mm
高さ:2.3mm
ピーク逆回復時間:4ns
動作温度 Min:-65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応