TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:1206ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1V長さ:3.4mm幅:1.7mm高さ:0.95mmピーク逆回復時間:5ns動作温度 Min:-65 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218676
品番
TS4148 RXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:1206
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1V
長さ:3.4mm
幅:1.7mm
高さ:0.95mm
ピーク逆回復時間:5ns
動作温度 Min:-65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応