Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 仕様ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MiniMELFダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1V長さ:3.7mm幅:1.6mm高さ:1.6mmピーク逆回復時間:4ns動作温度 Max:+200 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor 注文コード47218694 品番LL4448 L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量133種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MiniMELF
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1V
長さ:3.7mm
幅:1.6mm
高さ:1.6mm
ピーク逆回復時間:4ns
動作温度 Max:+200 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする