TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1V長さ:5.2mm直径:2.7mm動作温度 Max:+150 ℃整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218728
品番
1N4007G R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-41
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1V
長さ:5.2mm
直径:2.7mm
動作温度 Max:+150 ℃
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応