TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7500個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.1V長さ:4.6mm幅:2.83mm高さ:2.3mmピーク逆回復時間:1.5μsピーク逆電流:1μA整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218746
品番
S1M M2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.1V
長さ:4.6mm
幅:2.83mm
高さ:2.3mm
ピーク逆回復時間:1.5μs
ピーク逆電流:1μA
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応